SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ASFD204-012

ASFD204-012

ASFD204-012 FLANGE MOUNTED UNIT ; 2-BOLT

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2-51/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal

N° de pièce #

ASFD204-012

Le numéro de pièce BDI

17759163

PRIX
52,60 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
28
Marque
Nom du Fabricant
NSK
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.4
UNSPSC
31171501
EAN
0029176546228
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/16 Inch
Relubrifiable
No
Numéro de pièce d'insert
AS204-012
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Light Duty
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.nsk.com
Poids / LB
0.9
Description longue
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2-51/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Espacement de boulon
2,797 Pouces | 71,044 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
2,8 Pouces | 71 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,984 Pouces | 25 Millimètres