SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

F4B-SCFS-015-SHFS

F4B-SCFS-015-SHFS

F4B-SCFS-015-SHFS FLANGED BLOCK BALL BRG

Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Bracket; 15/16" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 2.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

N° de pièce #

137500

Le numéro de pièce BDI

22800915

PRIX
319,04 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.635
UNSPSC
31171501
EAN
0781568905166
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Stainless Steel
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/8 Inch
Relubrifiable
No
Numéro de pièce d'insert
INS-SC-015
Étanchéité
Triple Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | With Food Safe Insert and Standard Housing
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro interne fabricant
137500
Poids / LB
1.4
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Bracket; 15/16" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 2.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Diamètre de cercle boulon nominal rond
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,34 Pouces | 34,036 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Espacement de boulon
2,8 Pouces | 69,9 Millimètres
Alésage
0,938 Pouces | 23,825 Millimètres