SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

F4B-SCFS-50M-SHFS

F4B-SCFS-50M-SHFS

F4B-SCFS-50M-SHFS FLANGED BLOCK BALL BRG

Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Bracket; 50MM Bore; 157.5MM Bolt Cir Dia; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

N° de pièce #

137522

Le numéro de pièce BDI

22800741

PRIX
636,74 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.94
UNSPSC
31171501
EAN
0781568905357
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Stainless Steel
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
16 Millimeter
Relubrifiable
No
Numéro de pièce d'insert
INS-SC-50M
Étanchéité
Triple Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | With Food Safe Insert and Standard Housing
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro interne fabricant
137522
Poids / LB
2.1
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Bracket; 50MM Bore; 157.5MM Bolt Cir Dia; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,941 Pouces | 49,3 Millimètres
Alésage
1,969 Pouces | 50 Millimètres
Espacement de boulon
4,4 Pouces | 111 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
6,2 Pouces | 157 Millimètres