SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MFC2.3/16

MFC2.3/16

MFC2.3/16 FLANGED CARTRIDGE MOUNTED UNIT

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 6" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

N° de pièce #

MFC2.3/16

Le numéro de pièce BDI

1190882

PRIX
303,04 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
NSK
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.4
UNSPSC
31171501
EAN
0747023008582
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Round Flange Cartridge
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1/2 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
1060-2.3/16
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
With pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.nsk.com
Poids / LB
7.6
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 6" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Espacement de boulon
4,2 Pouces | 106,68 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,562 Pouces | 65,07 Millimètres
Profondeur pilote de cartouche
0,374 Pouces | 9,5 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
6 Pouces | 152 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
5 Pouces | 127 Millimètres
Alésage
2,188 Pouces | 55,575 Millimètres