SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MFC35

MFC35

MFC35 FLANGED CARTRIDGE MOUNTED UNIT

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 35MM Bore; 111MM Bolt Circle Diameter; 78.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

N° de pièce #

MFC35

Le numéro de pièce BDI

1190896

PRIX
164,20 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
NSK
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.9
UNSPSC
31171501
EAN
0747023008766
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Round Flange Cartridge
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
10 Millimeter
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
1040-35
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
With pilot
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Single Row
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.nsk.com
Poids / LB
1.9
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 35MM Bore; 111MM Bolt Circle Diameter; 78.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Profondeur pilote de cartouche
0,252 Pouces | 6,4 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
4,4 Pouces | 111 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,938 Pouces | 49,23 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
3,625 Pouces | 92 Millimètres
Espacement de boulon
3,1 Pouces | 78,5 Millimètres
Alésage
1,378 Pouces | 35 Millimètres