token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

LSE112BRHRSS

MSE411BRHATL

MSE411BRHATL ; CRB FENDU UNITE LOGEE ASSEMBLAGE NON-RET

Cartridge Bearing; 4-11/16" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 7.2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE411BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion

N° de pièce #

MSE411BRHATL

Le numéro de pièce BDI

20350633

PRIX
13 085,27 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
46.34
UNSPSC
31171535
EAN
0013992039729
Méthode de montage
Clamp Collar
Style de boîtier
Cartridge Unit
Matériau du boîtier
Cast Iron
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
MSE411BR
Étanchéité
Triple Lip Labyrinth
Autres caractéristiques
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Aluminum Seal
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Mounted Cartridge Units
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cartridge
URL fabricant
https://www.timken.com
Poids / LB
102.08
Description longue
Cartridge Bearing; 4-11/16" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 7.2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE411BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
Largeur de boîtier de cartouche
7,2 Pouces | 182,88 Millimètres
Diamètre externe
11,625 Pouces | 295,275 Millimètres
Alésage
4,688 Pouces | 119,075 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres