Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Round Flange Cartridge
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
INS-SC-107
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
With Pilot
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
FC-SC-107
Numéro interne fabricant
124236
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.1" Bolt Circle Diameter; 2.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Alésage
1,438 Pouces | 36,525 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
3,375 Pouces | 85,725 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
4,1 Pouces | 105 Millimètres
Espacement de boulon
2,9 Pouces | 73,66 Millimètres
Profondeur pilote de cartouche
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,531 Pouces | 38,9 Millimètres