SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCFLU-1.1/8

UCFLU-1.1/8

UCFLU-1.1/8 FLANGE BLOCK BEARING ; 1-1/8" BORE 4.6" BOLT CIRCLE

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

N° de pièce #

UCFLU-1.1/8

Le numéro de pièce BDI

1233615

PRIX
167,98 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.01
UNSPSC
31171501
EAN
4547359214703
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
29/64 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
A-UC206-102D1
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.ntnglobal.com
Numéro article fabricant
UCFLU-1.1/8
Poids / LB
0.69
Description longue
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Alésage
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
4,6 Pouces | 117 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Espacement de boulon
4,594 Pouces | 116,7 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres