SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UELFU-2.7/16

UELFU-2.7/16

UELFU-2.7/16 FLANGE BLOCK BEARING ; 2-7/16" BORE 7.9" BOLT CIRCLE 4 HOLE

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

N° de pièce #

UELFU-2.7/16

Le numéro de pièce BDI

1235376

PRIX
458,36 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.71
UNSPSC
31171501
EAN
4547359234749
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Eccentric Collar
Style de boîtier
4 Bolt Square Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
A-UEL212-207D1
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.ntnglobal.com
Numéro article fabricant
UELFU-2.7/16
Poids / LB
4.155
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diamètre de cercle boulon nominal rond
8 Pouces | 202 Millimètres
Alésage
2,438 Pouces | 61,925 Millimètres
Espacement de boulon
5,625 Pouces | 142,88 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,063 Pouces | 77,8 Millimètres