SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P2B-BASP-200

P2B-BASP-200

P2B-BASP-200 PILLOW BLOCK BEARING

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 6-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

N° de pièce #

006055

Le numéro de pièce BDI

238937

PRIX
411,90 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.231
UNSPSC
31171511
EAN
0782475006335
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Shaft Mount
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Sleeve Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
11/16 Inch
Relubrifiable
Yes
Configuration de boîtier
2 Piece Split
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Babbitt Insert Bearing
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.30.80.65
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro interne fabricant
006055
Poids / LB
8.3
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 6-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacement de boulon maximal
6,063 Pouces | 154 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Espacement de boulon minimal
5,938 Pouces | 150,825 Millimètres
Hauteur base à centre
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres