SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P2B-DLEZ-115-PCR

P2B-DLEZ-115-PCR

P2B-DLEZ-115-PCR PILLOW BLOCK BEARING

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

N° de pièce #

127586

Le numéro de pièce BDI

259668

PRIX
574,74 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.634
UNSPSC
31171511
EAN
0782475986231
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Polymer
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
INS-DL-115-CR
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Corrosion Resistant
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
P2B-DLEZ-115-PCR
Numéro interne fabricant
127586
Poids / LB
4.17
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
Alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Hauteur base à centre
2,25 Pouces | 57,2 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
6,3 Pouces | 160 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,094 Pouces | 53,2 Millimètres
Espacement de boulon minimal
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Espacement de boulon maximal
6,563 Pouces | 166,7 Millimètres