token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

PB22631H

PB22631H

PB22631H PILLOW BLOCK ROLLER BEARING ; 1-15/16"ID 2B2.25"BASE 6-1/4BLT CNTR NON

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

N° de pièce #

2011255

Le numéro de pièce BDI

573413

PRIX
1 580,50 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.444
UNSPSC
31171511
EAN
0662327988388
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Tapered Adapter Sleeve
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
B22631HL
Étanchéité
Floating Labyrinth
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Row
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
PB22631H
Numéro interne fabricant
5898838
Poids / LB
12
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hauteur base à centre
2,25 Pouces | 57,2 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres
Centre à centre réel boulon
6,3 Pouces | 160 Millimètres
Alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,08 Pouces | 78,232 Millimètres