SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCT206-20NPMZ20

UCT206-20NPMZ20

UCT206-20NPMZ20 TAKE-UP BALL BEARING ; 1-1/4" ID

Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC206-20MZ20 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material

N° de pièce #

UCT206-20NPMZ20

Le numéro de pièce BDI

117113

PRIX
187,38 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
ASAHI BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.116
EAN
0808250473809
Description de composant
Take Up Bearing Only
Élément roulant
Ball Bearing
Style de boîtier
Unit Only
Méthode de montage
Set Screw
Cadre de reprise compatible
Not Specified
Numéro de pièce d'insert
UC206-20MZ20
Matériau du boîtier
Nickel Coated Cast Iron
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Kanigen Coated Insert
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Take Up Units
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Take Up
URL fabricant
https://www.amibearings.com
Poids / LB
2.46
Description longue
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC206-20MZ20 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Largeur de fente
0,469 Pouces | 11,913 Millimètres
Distance fente à fente
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres