SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UET207-20NPMZ20

UET207-20NPMZ20

UET207-20NPMZ20 TAKE-UP BALL BEARING ; 1-1/4" ID

Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UE207-20MZ20 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material

N° de pièce #

UET207-20NPMZ20

Le numéro de pièce BDI

121613

PRIX
473,58 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
ASAHI BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.696
EAN
0808250458141
Description de composant
Take Up Bearing Only
Élément roulant
Ball Bearing
Style de boîtier
Unit Only
Méthode de montage
Concentric Collar
Cadre de reprise compatible
Not Specified
Numéro de pièce d'insert
UE207-20MZ20
Matériau du boîtier
Nickel Coated Cast Iron
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Kanigen Coated Insert | Accu-Lok Collar Locking
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Take Up Units
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Take Up
URL fabricant
https://www.amibearings.com
Poids / LB
3.74
Description longue
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UE207-20MZ20 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
Largeur de fente
0,469 Pouces | 11,913 Millimètres
Distance fente à fente
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres