SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CF 1 SB CR

CF 1 SB CR

CF 1 SB CR CAM FOLLOWER BEARING ; 1" RLR DIA 5/8" RLR WD

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

2100185000

Le numéro de pièce BDI

347433

PRIX
199,80 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
80
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.068
UNSPSC
31171530
EAN
0726166118266
Profil de surface de rouleau
Flat
Profil
Stud Type
Taille de filetage
7/16-20
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
Yes
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Full Complement | Corrosion Resistant | Stainless Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://www.regalbeloit.com
Numéro article fabricant
CF 1 SB CR
Numéro interne fabricant
2100185000
Poids / LB
0.15
Description longue
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diamètre de goujon
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Largeur de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de rouleau
1 Pouces | 25,4 Millimètres