SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CYR 1 S

CYR 1 S

CYR 1 S CAM FOLLOWER BEARING ; 5/16" BORE 1" RLR DIA 5/8" RLR WD

Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

N° de pièce #

4100110000

Le numéro de pièce BDI

344110

PRIX
35,94 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
158
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.052
UNSPSC
31171530
EAN
0726166056483
Profil de surface de rouleau
Flat
Profil
Yoke Type
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Catégorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://www.regalbeloit.com
Numéro article fabricant
CYR 1 S
Numéro interne fabricant
4100110000
Poids / LB
0.114
Description longue
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Alésage
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Largeur de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de rouleau
1 Pouces | 25,4 Millimètres