KOYO
NJ211C3 ; CYLINDRIQUE ROULEAU ROULEMENT
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
150,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
NU324C3 CYL RLR BRG ; 120MMX260MMX55MM
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 010,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
NJ309EWC3 CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 45MM BOREX100MM ODX25MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
222,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
NN 3018 KTN9/SP CYL ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE 90MM BORE 140MM OD 37 WID
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Tapered; 140MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
944,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
NJ328EMA CRB SIMPLE RANG ; <12 OD
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 62MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5 533,85 $ / Chaque
DISPONIBLE