SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

81112-TV

81112-TV

81112 TV#E ; ROULEAU SUPPORT

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 60MM Bore 1; 62MM Bore 2; 85MM Outside Diameter; 17MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

N° de pièce #

81112-TV

Le numéro de pièce BDI

18316140

PRIX
347,94 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
Marque
Nom du Fabricant
SCHAEFFLER GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.269
UNSPSC
31171507
EAN
4012802092714
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing
Auto-alignement
No
Description de composant
Roller Assembly plus Raceways
Palier de butée
Yes
Sens simple ou double
Single Direction
Bagué
No
Matériau de cage
Polyamide
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Autres caractéristiques
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Thrust Roller Bearings
Code de tarif harmonisé
8482.30.00.40
Nom
Bearing
Mot-clé 3
Cylindrical
Chaîne de mots-clés
Thrust Roller Cylindrical
URL fabricant
https://www.schaeffler.com
Poids / LB
0.58643
Description longue
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 60MM Bore 1; 62MM Bore 2; 85MM Outside Diameter; 17MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alésage 1
2,362 Pouces | 60 Millimètres
Alésage 2
2,441 Pouces | 62 Millimètres
Diamètre externe
3,346 Pouces | 85 Millimètres
Hauteur
0,669 Pouces | 17 Millimètres