112KR-BKE
MRC.112KR-BKE ; CONTACT ANGULAIRE ROULEMENT A BILLES
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
MRC.112KR-BKE
Le numéro de pièce BDI
661916
PRIX
944,62 $ / Chaque
INVENTAIRE: