![3210 E-2Z/C3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoallpOHhNRE0zTXpjM05ERTRNRE00TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlUVkV4Zk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3xjZWQyNDM4MTlkYzFkYzhiZGQ5ODMwNjQ3ZjNhYmUzMWE2NWJkMGZkYzRlMjkzNjNhZWQxNDk4NTkzMjE0OGE3)
3204 A-2Z/C3
3204 A-2Z/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 20MMX47MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
3204 A-2Z/C3
Le numéro de pièce BDI
1250274
PRIX
109,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: