![3209 A-2RS1TN9/MT33](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-PL-SNAP-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJneFppOHhNRFF4T0Rjd01EUXhPVEV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmVTA1QlVGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w0M2MxN2FjMzc5NzdhYmVjMzc0MTAwOTY1YjUwOTFkYzQwM2NlOTZjZjlkMzE4MjIxODU4OWJhYWI3MDVmOTEz)
3204B-2RSTN
NSK 3204B-2RSTN
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
3204B-2RSTNG
Le numéro de pièce BDI
1412702
PRIX
INVENTAIRE: