3212 2RS
3212 2RS ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
3212 2RS
Le numéro de pièce BDI
23290549
PRIX
229,08 $ / Chaque
INVENTAIRE: