![5311ZZG15](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-PL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJneE9DOHhNRFV3TnpBeE5UWXhPRFU1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlRVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fGRlYjlhNWI3NGJkOWI2Y2NjNThhZTU0YTZlMDAyOTUwMThiZTIzNGY2NWUwNDM3YTk5NzhkNjgyMWRlYTg3N2M)
3306B-2ZTNC3
3306B-2ZTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
3306B-2ZTNC3
Le numéro de pièce BDI
17757724
PRIX
131,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: