3310 ENR/C3
3310 ENR/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 50MMB 110MMOD 44.4MMWD DR
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
3310 ENR/C3
Le numéro de pièce BDI
1250915
PRIX
493,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: