![3311BTNC3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-PL-SNAP-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJobE15OHhNREk1TXpReE9Ua3pNemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMUJNWDFOT1FWQmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8OWU5OWUzNDAyMTNmYzE2MDE4YmFkNDllMjgzYmYyYTg5ZDg0NmQwMjE2ODZmMTEyZjBhYTEyNzg5NmViZDgxMQ)
3311BTNC3
3311BTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 55MM BOREX120MM ODX49.2MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
3311BTNC3
Le numéro de pièce BDI
17757753
PRIX
371,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: