![W5308Z](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SHLD-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneU1TOHhNREl6TlRNNE9UQTFNRGt4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eFUwaE1SRjlUVkV4Zk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3w0MzU3ZDRiZDMxMDQ2MmQ3YzBiMTRiZTBmMDdiYWVjODgyNDY5YTIyMDVmNGVhZGNhNmNkZjg2NWJjNmIxMDJi)
5309WD
5309WD CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANG ; 45MM ID 100MM OD 42.88MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 42.88MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
5309WD
Le numéro de pièce BDI
1346147
PRIX
421,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: