![5218CFF](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoallpOHhNRE0zTXpjM05ERTRNRE00TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlUVkV4Zk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3xjZWQyNDM4MTlkYzFkYzhiZGQ5ODMwNjQ3ZjNhYmUzMWE2NWJkMGZkYzRlMjkzNjNhZWQxNDk4NTkzMjE0OGE3)
55602
55602
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
55602
Le numéro de pièce BDI
426321
PRIX
INVENTAIRE: