![7203-B-XL-2RS-TVP](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-PL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoalppOHhNREk1TXpReE9UTTNOalkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVRXhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGJhOWFkNDBiY2M5ZWY1NjA2YTVlM2E4NGJlODlkOWQyZjg1NjE1NDk3M2I1M2MyNTMxMjgwNWI5YmI0MTVhODQ)
7203-B-XL-2RS-TVP
7203-B-XL-2RS-TVP ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
7203-B-XL-2RS-TVP
Le numéro de pièce BDI
1151632
PRIX
112,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: