7204 BEP
7204 BEP AC BALL BEARING ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
7204 BEP
Le numéro de pièce BDI
1418849
PRIX
83,60 $ / Chaque
INVENTAIRE: