7210 B
7210 B ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
7210 B
Le numéro de pièce BDI
24003979
PRIX
170,40 $ / Chaque
INVENTAIRE: