7214 BECBP
7214 BECBP ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
7214 BECBP
Le numéro de pièce BDI
1418768
PRIX
396,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: