7221 BECBM
7221 BECBM BALL BRG ; SIMPLE LIGNE ANGULAIRE CONTACT
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
7221 BECBM
Le numéro de pièce BDI
1267885
PRIX
1 455,53 $ / Chaque
INVENTAIRE: