7306 BECBM
7306 BECBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
7306 BECBM
Le numéro de pièce BDI
1418782
PRIX
262,11 $ / Chaque
INVENTAIRE: