7307 BECBM
7307 BECBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
7307 BECBM
Le numéro de pièce BDI
1420804
PRIX
324,79 $ / Chaque
INVENTAIRE: