![7308DU-BKE](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-PHEN-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneE1pOHhNREl6TlRNNU1qSXlPVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJJUlU1Zk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3xiMTYzZDRiNGIxYmU1ZjVhNzhjMjgyMWY2ODJkZWM2YWNjNGUzN2Y2YjIzZTUwMjUwMDY0OTdmZjMyMzIwMTkx)
7308DU-BKE
SKF 7308DU-BKE
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
7308DU-BKE
Le numéro de pièce BDI
22368459
PRIX
INVENTAIRE: