7309-B-XL-TVP
7309-B-XL-TVP ROULEMENT A BILLES ; NON-RETURNABLE CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
7309-B-XL-TVP
Le numéro de pièce BDI
1152072
PRIX
177,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: