KG120XP0
KDN.KG120XP0 FOUR-POINT CONTACT BALL BRG ; NON-RETURNABLE REALI-SLIM 12"IDX14"OD
Angular Contact Ball Bearing; 12" Bore; 14" Outside Diameter; 1" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
N° de pièce #
KDN.KG120XP0
Le numéro de pièce BDI
22924953
PRIX
4 956,89 $ / Chaque
INVENTAIRE: