![30BG05S5G-2DS](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNE5TOHhNRFV3TnpJd016RTRNall5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw1ODdkZDhkZjk5ZTMyOTc2OWM4NTQ5MTE0M2RiNTk0MDJhNmIwZjY4MmY5YWJmMDEzZDhkNGQ3YjZkMmJlNzNj)
Z995203
Z995203
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Z995203
Le numéro de pièce BDI
426562
PRIX
INVENTAIRE: