SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MTE-470T

MTE-470T

KAYDON MTE-470T

Slewing Bearing; 18.5" Bore; 26.9" Outside Diameter; 2.375" Width; External Gear; 4 Point; Single Row

N° de pièce #

MTE-470T

Le numéro de pièce BDI

22925593

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
67.09
UNSPSC
31171504
EAN
0662729465210
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.kaydonbearings.com
Poids / LB
147
Détail du produit
Slewing Bearing
Spécification de produit
18.5" Bore; 26.9" Outside Diameter; 2.375" Width; External Gear; 4 Point; Single Row
Description longue
Slewing Bearing; 18.5" Bore; 26.9" Outside Diameter; 2.375" Width; External Gear; 4 Point; Single Row