![ML7012HVUJ74S](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoaFpTOHhNRFF6TkRZek16TXdNakEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDdkMmM4ZjA3NWJkOWEyYjM3OWMzMzlmNjVhNDg0NzcxZWExOTcyOTBkZTY1MzNlNGIxZGE2ZDg5NDAzNmZhNmY)
B71908-C-T-P4S-UL
B71908-C-T-P4S-UL PALIER DE BROCHE ; NON-RETURNABLE
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
B71908-C-T-P4S-UL
Le numéro de pièce BDI
1155029
PRIX
597,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: