![BA2B 459424](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BRPH-SB-1I1O-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaE5DOHhNRGN4TVRJMk9EWTROemt3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpRU0Y5VFFsOHhTVEZQWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnxhYTcwMGViMTkxMGIzN2JiZDIxNjNhYjA1OWQyOTU4ODZmN2NmNWY1OWQzYjRlZGFjNTQ1NmQ3YzEzOGJhN2Vm)
BA2B 459424
SKF BA2B 459424
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material
N° de pièce #
BA2B 459424
Le numéro de pièce BDI
1299182
PRIX
INVENTAIRE: