SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BST35X72-1BP4

BST35X72-1BP4

BST35X72-1BP4 BALL SCREW SUPPORT BRG ; 35MM BORE 72MM OD 15MM WD

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

N° de pièce #

BST35X72-1BP4

Le numéro de pièce BDI

1215458

PRIX
957,18 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.305
UNSPSC
31171531
EAN
4547359033274
scellé
Open
Classe de précision
ABEC 7 | ISO P4
Matériau - Bille
Steel
Nombre de roulements
1 (Single)
Angle de contact
60 Degree
Précharge
Heavy
Chemin de roulement
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Matériau de cage
Phenolic
Élément roulant
Ball Bearing
Disposition de montage
Universal
Fond encastré
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support
Catégorie - BDI
Precision Ball Bearings
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.28
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball Angular Contact
URL fabricant
https://www.ntnglobal.com
Numéro article fabricant
BST35X72-1BP4
Description longue
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Largeur
0,591 Pouces | 15 Millimètres
Alésage
1,378 Pouces | 35 Millimètres
Diamètre externe
2,835 Pouces | 72 Millimètres