![1200 ETN9/W64](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWXhOakE1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGE1YTNiY2VmMmNlYWRlZTRkOWRjZWFiNTY4MjM4YzNiYmZkYmZmN2Y2MWM2NGIyODFiOWYwZWI0NmVmYzhmNTU)
1206 ETN9
1206 ETN9 SELF ALIGNING BALL BRG ; 30MM BORE 62MM OD 16MM IR WD
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
1206 ETN9
Le numéro de pièce BDI
1418607
PRIX
74,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: