![2210-2RSTNGC3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMllTOHhNREk1TXpRd016ZzNOelF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVUV4VFZFTmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8MDkwYzM4YWRkYTkyNmViYjRjZmY4OWNjMTYzOTgwMWFiNjcyMTA4OGRkNDg2NGZmMTBhYjMyNWRmNDk3YmVmMQ)
2202 E-2RS1TN9
2202 E-2RS1TN9 SELF ALIGNING BALL BRG ; 15MM BORE 35MM OD 14MM IR WD
Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 35MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
2202 E-2RS1TN9
Le numéro de pièce BDI
1415154
PRIX
80,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: