![1621-ZZDNR](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-SR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJneFlpOHhNRE0xTlRFNE9EZzFPRGt4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w0ZDc0NzllOGUzMWZhNWNhOGRjMDhjNDhjZjMwYzQ0OGYyMjBkMzdiYmFkNWY0MmNmOTcxYjRlMDExMWM4MDBk)
205KDDG
205KDDG Z5 FS50000 ; RADIAL GORGE PROFONDE LIGNE SIMPLE
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
205KDDG Z5 FS50000
Le numéro de pièce BDI
1312018
PRIX
61,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: