![6403](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneE5DOHhNRFV3TlRZNU5qUTBORFEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw4ZTc3OTFkNzY4ODBmZmMzMDBkMmMxZjNkNTBhZTBhODc1YWFiM2UxZjg4YmM2NDg3NjRiNzAxM2M5YzM4NjRm)
206W ; 206WC2
206WC2 ; RADIAL GORGE PROFONDE LIGNE SIMPLE
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
206WC2
Le numéro de pièce BDI
1312103
PRIX
270,06 $ / Chaque
INVENTAIRE: