![6206LLU/28.575C3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE15OHhNRFV3TnpNNU9UTXpNVGczTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDRhM2Q4MTIzNzMyZDE1NjFiMzNhNjRkMzcyY2U3MmY3MmFkNzBmNWVhY2VkZGI4OTk2NzFjNjlhNTA5MzM1NGU)
6001-2RSH/C3GJN
6001-2RSH/C3GJN ; PETIT PROFONDE RAINURE BB GRP LT 22
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6001-2RSH/C3GJN
Le numéro de pièce BDI
1262156
PRIX
41,21 $ / Chaque
INVENTAIRE: