SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6000DDUC3E

6001DDUC3

6001DDUC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 12MM BOREX28MM ODX8MM W 1-ROW

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

6001DDUC3

Le numéro de pièce BDI

1412779

PRIX
24,30 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
73
Marque
Nom du Fabricant
NSK
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.02
UNSPSC
31171504
EAN
0029176062698
scellé
2 Seals
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Type d'scellé
Contact Seal
Jeu interne
C3-Loose
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.nsk.com
Numéro article fabricant
6001DDUC3
Poids / LB
0.05
Description longue
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Diamètre externe
1,102 Pouces | 28 Millimètres
Alésage
0,472 Pouces | 12 Millimètres
Profil de course externe
0,315 Pouces | 8 Millimètres