SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6004V

6003VC3

6003VC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 17MM BOREX35MM ODX10MM W 1-ROW

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

6003VC3

Le numéro de pièce BDI

1186073

PRIX
24,06 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NSK
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.04
UNSPSC
31171504
EAN
0029176012419
scellé
1 Seal
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Type d'scellé
Non-Contact Seal
Jeu interne
C3-Loose
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.nsk.com
Numéro article fabricant
6003VC3
Poids / LB
0.09
Description longue
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Alésage
0,669 Pouces | 17 Millimètres
Profil de course externe
0,394 Pouces | 10 Millimètres
Diamètre externe
1,378 Pouces | 35 Millimètres