![6211ZZ/5C](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobFlTOHhNRFV3TnpRNU1ESTVOVGd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDA1NjQ5YjhiM2E2YmNiOGIwNmUwOGVkYjM3YjcxMThiMWI3MWQ1OTM4ZDFlZGM4MWYzYjJmMTJhNTk4MDlkYWQ)
6005ZZC3/EM
6005ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 25MM ID 47MM OD 12MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6005ZZC3/EM
Le numéro de pièce BDI
1204663
PRIX
25,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: